Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stethoskop PCE-S 42 zum Abhören von Lagern und Motoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Industrie - Stethoskop PCE-S 42
PCE Instruments Industrie - Stethoskop PCE-S 42
Artikel-Nr.:
     413-PCE-S 42
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-S 42
EAN/GTIN:
     4250348714374
Suchbegriffe:
Motorstethoskop
Sonoskop
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Das Industrie - Stethoskop PCE-S 42 dient der Abhörung einzelner Maschinenteile. So besteht die Möglichkeit mit dem Industrie - Stethoskop Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. Der Einsatz von einem Industrie - Stethoskop erleichtert somit die Abhörung von Schallphänomenen an Lagern und Motoren. Auf diese Weise können solche Geräusche verstärkt werden, die darauf hinweisen, dass ein leichter Schaden an der Maschine vorliegt, der bei Nichtbeachtung dazu führen kann, dass es zu schweren Beeinträchtigungen und Schäden an der Maschine kommt.

Technische Daten


Frequenzbereich: 30 Hz ... 150 KHz
Betriebstemperatur: -10 ... +40 °C
Ausgangslautstärke: Digital einstellbar (32 Stufen)
Kopfhörer: 32 O
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Batterien
Lebensdauer Batterie: 30 h
Abmessungen: 220 x 35 x 35 mm
Länge Messspitzen: 70 / 280 mm


Lieferumfang
1 x Industrie - Stethoskop PCE-S 42
1 x Kopfhörer
1 x Messspitze lang
1 x Messspitze kurz
6 x AAA Batterien
1 x Transportkoffer mit Umhängegurt
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmesser, Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Stethoskope, Stethoskop, PCE, KFZ, KFZ-Messgerät, Schwingungsmessgerät, Kopfhörer, Vibrationsmessgerät, Vibration, Vibrationstester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 374,13*
€ 454,79*
Lager 413
Frei Haus
ab € 383,72*
€ 454,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 391,72*
€ 465,33*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,29*
€ 537,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,66*
€ 482,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,72*
€ 456,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 122,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.