Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlungsmesser PCE-UV34 (UVA- / UVB-Radiometer) von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments UVA- UVB- Strahlungsmessgerät
PCE Instruments UVA- UVB- Strahlungsmessgerät
Artikel-Nr.:
     413-PCE-UV34
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-UV34
EAN/GTIN:
     4250348701473
Suchbegriffe:
Radiometer
radiometer
UV-Strahlungsmessgerät PCE-UV34
Das UVA - UVB - Radiometer ist ein Gerät zur Messung der ultravioletten Strahlung. Dieser genaue Radiometer arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 290 ... 390 nm. Mit diesem Messgerät können Sie z. B. die UVA- & UVB-Strahlung der Sonne und die Strahlung unter der Sonnenbank im Solarium messen und sich gegebenenfalls vor einer zu hohen Strahlung (Sonnenbrand) schützen. Auch in der Industrie tritt häufig eine zu hohe UV- Strahlung auf (Lichtbogen beim Schweißen). Der UV-Messer ist durch den externen Sensor flexibel bei der Strahlungsmessung einsetzbar. Weitere Einsatzgebiete sind: UV-Strahlensterilisation, fotochemischer Abgleich, in Laboratorien, u. a. Virologie, DNA-Forschung.

Artikeldetails:

Messbereich 1: 0,000 ... 1,999 mW/cm²
Messbereich 2: 1,99 ... 19,99 mW/cm²
Auflösung: 0,001 mW/cm² / 0,01 mW/cm²
Genauigkeit: ±4 % +2 Stellen
Messrate: 0,4 s
Wellenlänge: 290 ... 390 nm
Nullstellung: über Trimmer
Lichtsensor: Photodiode mit UV-Korrekturfilter
Versorgung: 1 x 9 V-Block
Abmessung Gerät: 68 x 200 x 30 mm
Abmessung Sensor: 68 x 60 x 27 mm
Gewicht: ca. 220 g
inkl. Strahlungsmessgerät PCE-UV34, UV-Sensor, Batterie, Tasche und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Strahlungsmessgeräte, Gaussmeter, Strahlungsmesser, Teslameter, Gaussmessgeräte, Teslamessgeräte, Gausmesser, EMF-Tester, UVA-Meter, UVA-Messgeräte, UVA, UVB, UVC, Magnetfeldmessgeräte, Magnetfeldmesser, EMF, Solarmessgeräte, Solarzellenmessgeräte, PCE, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät, Arbeitsschutzmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 263,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 364,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 835,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 199,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 272,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.600,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.