Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbmessgerät PCE-WNM 100 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Farbmessgerät PCE-WNM 100
PCE Instruments Farbmessgerät PCE-WNM 100
PCE Instruments Farbmessgerät PCE-WNM 100 Display
PCE Instruments Farbmessgerät PCE-WNM 100 Anschlüsse
PCE Instruments Farbmessgerät PCE-WNM 100 Anwendung
PCE Instruments Farbmessgerät PCE-WNM 100 Anwendung
PCE Instruments Farbmessgerät PCE-WNM 100 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-WNM 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WNM 100
EAN/GTIN:
     4250348718631
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
Farbmessgerät PCE-WNM 100
Das Farbmessgerät PCE-WNM 100 wird verwendet um den Weißgrad von flachen Oberflächen oder Pulvern zu messen. Das Weißgradmessgerät kann im speziellen verwendet werden um die weiße von Textildrucken, Färbungen, Baumaterialien, Pappe und Papier sowie Kunststoffen zu messen. Es kann aber auch genutzt werden um sämtliche andere Oberflächen zu messen. Das Weißgradmessgerät besteht aus einer Lichtquelle und einem optischen Messsystem, welches die Reflektion des Lichtes misst und so den Weißgrad der Oberfläche nach R457 bestimmt.

- 457 nm LED Beleuchtung
- 45/0 Messgeometrie
- für viele Oberflächen und Materialien
- LC Display
- Li-Ion Akku
- serielle Schnittstelle

Technische Daten

Messbereich: 0 ... 120
Auflösung: 0,1
Offsetdrift: < 0,1
Wiederholgenauigkeit: < 0,5
Messgeometrie: 45/0
Lichtquelle: LED 457 nm
Berechnung des Weißgrades: R457 (Blau Licht Weißgrad)
Messfeldgröße: 18 x 11 mm
Spannungsversorgung: Lithium-Ion Akku
Betriebsbedingungen: 0 ... 40 °C; < 85 % r.F.
Gewicht: 305 g
Abmessungen: 140 x 45 x 75 mm


Lieferumfang
1 x Farbmessgerät PCE-WNM 100
1 x Kalibrierplatte
1 x Reinigungstuch
1 x Netzteil
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Spektralfotometer, Spektralphotometer, farbmessgerät pce instruments, spektralfotometer, Farbspektrometer, Farbmessgeräte, Spektrometer, Colourmeter, Colormeter, PCE, Farbmesser, Farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 451,20*
€ 517,73*
Lager 413
Frei Haus
ab € 450,85*
€ 517,76*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,76*
€ 616,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,22*
€ 609,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,64*
€ 583,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,75*
€ 569,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,85*
€ 536,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.256,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.117,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.222,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.336,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.901,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 315,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.