Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffmessgerät PCE-WO2 10 Wasser von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Sauerstoffmessgerät PCE-WO2 10 Wasser
PCE Instruments Sauerstoffmessgerät PCE-WO2 10 Wasser
PCE Instruments Sauerstoffmessgerät PCE-WO2 10 Display
PCE Instruments Sauerstoffmessgerät PCE-WO2 10 Display 2
PCE Instruments Sauerstoffmessgerät PCE-WO2 10 Anschluss
PCE Instruments Sauerstoffmessgerät PCE-WO2 10 Sensor
PCE Instruments Sauerstoffmessgerät PCE-WO2 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-WO2 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WO2 10
EAN/GTIN:
     4250348718686
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
O2-Messgerät
Sauerstoff-Messgerät
Sauerstoffmessgerät PCE-WO2 10
Das Sauerstoffmessgerät ist ein einfaches Messinstrument welches eine Messung vom Sauerstoffgehalt, der Sauerstoffsättigung und der Probentemperatur ermöglicht. Das Sauerstoffmessgerät gibt Messwerte in Echtzeit über das Display direkt wieder. Dabei wird dem Verwender eine Hold-Funktion direkt am Gerät geboten. Wichtige Messwerte können so per Knopfdruck direkt am Display festgehalten werden.

- robustes Gehäuse
- zur mobilen Anwendung
- HOLD-Funktion
- Temperatur-, Salz- und Höhenkompensation
- 1 oder 2-Punkt-Kalibrierung
- automatische Abschaltung

Technische Daten

Messbereich Sauerstoffgehalt: 0,0 ... 20,0 mg/l
Auflösung Sauerstoffgehalt: 0,1 mg/l
Messgenauigkeit Sauerstoffgehalt: ±0,5 mg/l
Messbereich Sauerstoffsättigung: 0,0 ... 200,0 %
Auflösung Sauerstoffsättigung: 0,1 %
Messgenauigkeit Sauerstoffsättigung: ±2,0 %
Temperaturkompensation: 0 ... +40 °C, automatisch
Luftdruckkorrektur: 60,0 ... 112,5 kPa, 450 ...850 mmHg
Salzgehaltskorrektur: 0 ... 35 g/l
Sensortyp: polarographisch
Umgebungsbedingunge: 0 ... +60 °C, max. 80 % r.F.
Stromversorgung: 2 x 1,5 AAA-Batterie
Abmessung ( Länge x Radius): 175 x 40 mm
Gewicht: 100 g


Lieferumfang
1 x Sauerstoffmessgerät PCE-WO2 10
1 x Sauerstoffsonde mit Messkabel
2 x Membran
1 x Elektrolytlösung (30ml)
2 x 1,5 V AAA- Batterie
1 x Bedienungsanleitung
1 x Tragekoffer
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffmessgerät, dissolved oxygen messgerät, Sauerstoff Messgerät, Sauerstoffmessgeräte, Sauerstoffprüfgerät, pH-Meter, ph-tester, pH-Messgeräte, pH-Messer, Wasseranalyse, Redox, Redoxpotential, pH Messgerät, PCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,63*
€ 913,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,89*
€ 892,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,39*
€ 848,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,55*
€ 826,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,68*
€ 794,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 25
ab € 286,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 50,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 68,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 380,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 364,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228
ab € 262,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 118,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 373,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 294,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 327,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228LIQ
ab € 348,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
ab € 65,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 14
ab € 61,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228SLUR
ab € 346,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.