Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsschlauch 20 m mit Frontbohrung200 bar, Stecksystem D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreinigungsschlauch 20 m mit Frontbohrung D12 Stecksystem
Rohrreinigungsschlauch 20 m mit Frontbohrung D12 Stecksystem
Artikel-Nr.:
     415-48837
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     125502-F
EAN/GTIN:
     4012314301274
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch

Verstopfte Abflussrohre oder Regenrinnen lassen sich meist nur mühsam und mit großem Aufwand reinigen. Schneller und wesentlich einfacher gelingt dies mit Hilfe eines Hochdruckreinigers und dem richtigen Zubehör: diesem Rohrreinigungsschlauch von Kränzle.

Der Kränzle Rohrreinigungsschlauch kann direkt an den Hochdruckreiniger oder an die Hochdruckpistole angeschlossen werden. Danach wird dieser vorsichtig in das zu reinigende Rohr eingeführt und unter Druck gesetzt. Das mit hohem Druck, aus den nach hinten gerichteten Düsen des Reinigungskopfes, austretente Wasser, säubert das Rohr effektiv und spült den Schmutz nach hinten heraus. Gleichzeitig zieht sich der Schlauch so, quasi von selbst, weiter in das Rohr hinein. Der Kopf des Kränzle Rohrreinigungsschlauch verfügt über eine zusätzliche Frontbohrung, welche die Reinigungsleistung merklich erhöht.

Produktbeschreibung:

  • Arbeitsdruck: 20 MPa
  • Temperatur: max. 60 °C
  • Eingang M22x1.5 AG
  • Düsengröße: KN 055 mit 3 Strahlen nach hinten und 1 Strahl nach vorne

Hinweis:

  • Nicht passend für Kränzle Hobby-Geräte der K1050-Serie oder X A-Serie.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 111,20*
€ 132,99*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 111,07*
€ 133,00*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 104,52*
€ 137,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
410581
ab € 63,84*
Ähnlich
Josef Kränzle
12850
ab € 41,12*
Ähnlich
Josef Kränzle
410581-F
ab € 65,49*
Ähnlich
Josef Kränzle
12550-F
ab € 70,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.