Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliertuchrolle Multitex® extra weiß 300 x 400 mm, 475 Abrisse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poliertuchrolle Multitex® extra weiß 30 x 40 cm, 475 Abrisse
Poliertuchrolle Multitex® extra weiß 30 x 40 cm, 475 Abrisse
Artikel-Nr.:
     415-ZVG11818-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11818-00
EAN/GTIN:
     4026899017345
Datenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch

Die Poliertuchrolle Multitex® ist anwendbar als Nass- oder Trockentuch, im Haushaltsbereich und im Industriesektor.

Produktbeschreibung:

  • hohe Flüssigkeitsaufnahme
  • kontrollierte Feuchtigkeitsabgabe
  • hohe Bauschkraft und Festigkeit
  • Faser ist kompostierbar
  • Faser ist biologisch abbaubar
  • geringe Fusselneigung
  • frei von chemischen Zusätzen

Produktdaten:

  • Abrisse: 475
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Typ:
Putztuchrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 55,49*
€ 83,11*
1
€ 6,49*
ab € 44,60*
€ 84,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,49* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 166,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.