| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG80002-00 Herst.-Nr.: 80002-00 EAN/GTIN: 4026899022707 |
| | |
|
| | |
| Granulat zur Bindung von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten wie B-Laugen, F-feuergefährlich, brennbare Flüssigkeiten, H-Ölbinder Typ III R, P-wässrige und polare Flüssigkeiten. - geprüft und zugelassen vom Materialprüfungsam Dortmund
- Granulat auf Basis Calciumsilikathydrat
Produktdaten: - Ölaufnahme: 11 l / Sack
- Schüttgewicht: 420 g/l
- Granulatgröße: 0,5 - 4 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 13 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: öl bindemittel granulat, ölbindegranulat, Abdeckvlies, Ölkehrspäne, Ölsaugtuch, Ölsaugtuchrolle, Öltuch, Universalsaugtuch, Universalsaugtuchrolle, Vielzweckbinder, ZVG |
| | |
| |