Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MRO Industry Farbentferner 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MRO Industry Farbentferner
MRO Industry Farbentferner
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-amp632000001
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10279
EAN/GTIN:
     43495883200008
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbentferner
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger

Universeller Farbentferner ohne schädliche Lösungsmittel. Einsetzbar zum Entfernen von: Markierungen, Graffitis, Lacke, Kunstharzlacke, Farben, Ölfarben, Dispersionsfarben u.v.m.

Produktbeschreibung:

  • entfernt einfach alte Farben und Lacke von fast jeder Oberfläche
  • sauberes Arbeiten ohne Pinsel
  • enthält keine schädlichen Lösungsmittel
  • dringt schnell in Farbschichten ein und löst diese effektiv
  • löst auch mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
  • haftet auf horizontalen und vertikalen Oberflächen
  • kann auf fast jeder Oberfläche angewendet werden: Metalle, Holz, Zement, Stein, Fliesen, Beton, Ziegelsteine, Marmor, Schlackenblöcke u.v.m.
  • optimale Anwendungstemperatur: + 10 bis + 25° C
  • Wirkungszeit liegt zwischen 5 bis 30 min

Gefahrenhinweis:

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml
Typ:
Entferner

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Graffitientferner, Graffitireiniger, graffiti-entferner 500ml, graffiti farbentferner, a.m.p.e.r.e farbentferner, Ampere, Instandhaltung, MRO Industry Farbentferner, Pflege, technische Sprays, Wartung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1260
12
Frei Haus
ab € 10,04334*
€ 15,54*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 11,02*
€ 17,08*
1
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 18,63*
1
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 18,63*
5 Tage
204
12
Frei Haus
ab € 19,38334*
€ 26,59334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 36 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 48 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 204,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.