Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärcontainer SA 10ft Innenhöhe 2.340 mm Enzianblau PU Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitärcontainer innen
Sanitärcontainer innen
RAL-Töne
Artikel-Nr.:
     415-ctxSA10-2340-5010-PUS
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     SA10-2340-5010-PUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Container
Sanitärcontainer
Toilettenbox
Toilettencontainer

CTX-Sanitärcontainer für ca 12 Personen sind mit der hochwertigen Ausführung und der durchdachten und bewährten Ausstattung für jahrelangen Einsatz gerüstet. Sie können sowohl einzeln als auch für Containeranlagen verwendet werden.

  • optimal wärme- und schallisoliert
  • rasche Aufstellung vor Ort
  • sofort einsetzbar
  • robuste Stahlkonstruktion komplette und komfortable Ausstattung
  • Frischwasser statt Chemie
  • unterschiedliche Ausstattungsvarianten möglich

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.340 mm
  • Mineralwollisolierng: 100/100 mm (Boden/Dach)
  • Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
  • massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
  • 1 Stahlaußentür, außen aufgehend, 875 x 2000 mm, inkl. Türstopper
  • 2 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
  • 2 Lichtbalken 1x36 W
  • CEE-Außensteckdosen, versenkt
  • Frostwächter, Stiebel Eltron 500 W
  • Heizlüfter 2kW, Stiebel Eltron
  • 1 WC Kabine komplett
  • Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler
  • GFK-Waschrinne 1200 mm mit 2 Handwaschbecken
  • 1 GFK-Dusche mit Vorhang
  • Hängeboiler 80 l, Stiebel Eltron
  • Abluftventilator 120 mm, 180 m3/h
  • 2x Boden-Gully
  • inkl. Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt
  • Elektrik in Feuchtraum-Ausführung
  • Fußboden: zementgebundene Bodenplatte
  • PVC-Bodenbelag, grau mit Sesselleisten

Technische Daten:

  • Containergröße: 10 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 2.989 x 2.435 x 2.591 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 2.815 x 2.260 x 2.340 mm
  • Gewicht: ca. 1.490 kg
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau
  • Staplertaschenabstand: 2.055 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Länge:
10 Fuß
Rauminnenhöhe:
2340 mm
Typ:
Sanitärcontainer
Weitere Suchbegriffe: WC-Container, Wasch-Container, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Lagercontainer, Mover-Box, Seecontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.115,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.565,32*
€ 12.572,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.459,35*
€ 12.446,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.211,19*
€ 12.151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.115,41*
€ 12.037,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTAINEX
DBQ10
ab € 167,82*
Zubehör
CONTAINEX
Fenstergitter
ab € 119,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.