| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT3380-QZ Herst.-Nr.: DT3380-QZ EAN/GTIN: 5035048054048 |
| | |
|
| | |
| Zum Schleifen und Schärfen von Hobelmessern, Beiteln u. a. wärmeempfindlichen Schneidwerkzeugen ist die Abziehscheibe Siliciumkarbit zu verwenden. Produktbeschreibung: - für den Einsatz in stationären Schleifmaschinen
- Material: Aluminiumoxyd (weiß)
- kühler laufend
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Abziehstein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehscheibe, Dewalt, Fächerschleifscheibe, polieren, Polierteller, schleifen, Schleifteller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,29* | € 73,98* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,35* | € 73,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,34* | € 74,27* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 57,28* | € 79,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,91* | € 82,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|