Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Scheibenfräser Z2 S8 x 4 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-ScheibenHW-Nutfräser Z2 S8 x 4 x 50 mm
HW-ScheibenHW-Nutfräser Z2 S8 x 4 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede110004008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     110004008
EAN/GTIN:
     4010912364240
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Scheibennutfräser
scheibenfräser 40x2,5 mm

Für Nuten in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der HW-Scheibenfräser Z2 einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • umfangschneidend
  • zwei Schneiden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
40 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
4 mm
Typ:
Scheibenfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,70*
€ 78,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,20*
€ 82,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
110002008
ab € 54,58*
Ähnlich
Edessö Tools and More
109502008
ab € 29,97*
Ähnlich
Edessö Tools and More
109702008
ab € 34,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.