Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Scheibenfräser Z2 S8 x 5 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-ScheibenHW-Nutfräser Z2 S8 x 5 x 50 mm
HW-ScheibenHW-Nutfräser Z2 S8 x 5 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede110005008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     110005008
EAN/GTIN:
     4010912364257
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Scheibennutfräser
scheibenfräser 40x2,5 mm

Für Nuten in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der HW-Scheibenfräser Z2 einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • umfangschneidend
  • zwei Schneiden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
40 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Typ:
Scheibenfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,93*
€ 78,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,24*
€ 81,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
110002008
ab € 54,50*
Ähnlich
Edessö Tools and More
109502008
ab € 30,02*
Ähnlich
Edessö Tools and More
109702008
ab € 34,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.