Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländehubwagen 1400 kg, 380 mm Gabelabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geländehubwagen 1400 kg, 380 mm Gabelabstand
Geländehubwagen 1400 kg, 380 mm Gabelabstand
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1106.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1106.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geländegängiger Hubwagen
Geländehubwagen
geländegängiger hubwagen

Produktbeschreibung:

  • ideal, um auf der Baustelle Paletten mit Material zu transportieren
  • robuste Stahlrohrkonstruktion
  • manuell gesteuertes Hydraulik-System
  • große Gummiräder bringen Beweglichkeit in unebenem Gelände
  • Pal.-Breite: 900 mm
  • Pal.-Länge: 1250 mm
  • Gabelabstand: 380 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Gewicht:
100 kg
Tragkraft:
1400 kg
Typ:
Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.394,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.917,15*
€ 3.471,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.773,88*
€ 3.300,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.702,75*
€ 3.216,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.631,63*
€ 3.131,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.461,70*
€ 2.929,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,29*
€ 2.882,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.394,39*
€ 2.849,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.076,91*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.416,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.597,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.321,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.290,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.