Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländehubwagen 1500 kg, variabler Gabelabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geländehubwagen 1500 kg, variabler Gabelabstand
Geländehubwagen 1500 kg, variabler Gabelabstand
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1106.3
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1106.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geländegängiger Hubwagen
Geländehubwagen
geländegängiger hubwagen

Produktbeschreibung:

  • ideal, um auf der Baustelle Paletten mit Material zu transportieren
  • robuste Stahlrohrkonstruktion
  • manuell gesteuertes Hydraulik-System
  • große Gummiräder bringen Beweglichkeit in unebenem Gelände
  • Pal.-Breite: 900 mm
  • Pal.-Länge: 1250 mm
  • Gabelabstand: variabel (max. 380 mm)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Gewicht:
200 kg
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Hubwagen
Weitere Suchbegriffe: Baustelle, Gabelhubwagen, Hubwagen, Paletten, Palettentransport, Transport, transportieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.392,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.890,25*
€ 3.439,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.753,88*
€ 3.277,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.683,27*
€ 3.193,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.612,65*
€ 3.109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.451,88*
€ 2.917,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.420,84*
€ 2.880,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.392,36*
€ 2.846,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.086,88*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.433,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.607,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.839,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.289,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.