Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelgerät ELORA-241-1 für Rohre von 4 - 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelgerät ELORA-241-1 für Rohre von 4 - 14 mm
Bördelgerät ELORA-241-1 für Rohre von 4 - 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0241000016000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0241000016000
EAN/GTIN:
     4022989041672
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät

Das Bördelgerät ELORA-241 ist zum Bördeln von Kupfer und Leichtmetallrohren einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • Bördelkonus 90° gehärtet, entspricht 45° am Rohr
  • Körper aus Zinkdruckguss
  • Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert
  • für Rohr Außen Ø: 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1350 g
Typ:
Rohrbieger
Weitere Suchbegriffe: Bördelsatz, Druckstück, Elora, Entgrat-Bit, Rohrentgrater, Sanitär, Stufendorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0241000006000
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.