| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomJET.LA5-2P Herst.-Nr.: JET.LA5-2P EAN/GTIN: 3662424107313 |
| | |
|
| | |
| Ermöglicht Ihnen, den Abfall zu entsorgen, ohne die Abdeckung zu berühren. Produktbeschreibung: - kompatibel mit JET (2021)
- einfach zu bedienen und hygienisch durch das Öffnen des Deckels durch ein mit dem Fuß bedienbares Pedal
- kann einen 200-Liter-Beutel tragen, der nicht im Lieferumfang enthalten ist
Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Gewicht: | 3,45 kg | Höhe: | 700 mm | Länge: | 380 mm | Typ: | Werkstattwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, facom werkstattwagen, werkstattwagen, abfallständer 200 l, Abfallbehälter, Board, Diebstahlsicherung, Facom, Flaschenhalter, Halter, Lochwand-Regal, Stromleiste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,40* | € 220,60* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,52* | € 220,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 198,67* | € 240,28* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 189,55* | € 253,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|