| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex347280 Herst.-Nr.: 347280 EAN/GTIN: 4030293133655 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - elastisches Polierrad mit mehrfach gefaltetem Schleifvlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Durchmesser: | 100 mm | Körnung: | A 180 | passend für: | BSE 14-3 100/100 Set/INOX Set | Typ: | Schleifvlies |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,19* | € 42,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,37* | € 42,67* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,44* | € 44,13* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 37,61* | € 49,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|