Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Politur P 03/06-LDX 0,25 l für L, PE, XCE, XFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Politur P 03/06-LDX 250 ml
Politur P 03/06-LDX 250 ml
Artikel-Nr.:
     415-flex443298
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     443298
EAN/GTIN:
     4030293194281
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Politur
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • passend für: L 1503 VR, PE 8-4 80, PE 14-1 180, PE 14-2 150, PE 14-2 150 P-Set, PE 14-3 125, PE 14-3 125 P-Set, PE 150 18.0-EC, PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set, PE 150 18.0-EC/5.0 Set, PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set, XCE 8 125 18.0-EC, XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set, XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set, XCE 10-8 125, XCE 10-8 125 P-Set, XFE 7-12 80, XFE 7-12 80 P-Set, XFE 7-15 150, XFE 7-15 150 P-Set, XFE 15 150 18.0-EC, XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set und XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
  • spezielle Politur zur Kratzerentfernung mit hohem Tiefenglanz
  • Schleifriefen der Korngröße P 2000 lassen sich in Sekunden entfernen
  • ideal geeignet für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken
  • optimale Ergebnisse werden mit der exzentrischen 1-Stufen Bearbeitung erzielt, eine rotative Bearbeitung ist selbstverständlich auch möglich
  • ist frei von Silikonen, staubarm und läßt sich leicht verarbeiten und abwischen
  • Abrasivität: 3
  • Glanzgrad: 6
Weitere Informationen:
Typ:
Polierpaste
Weitere Suchbegriffe: Antrieb, Flex, Klett-Teller, Mikrofaser-Poliertuch, Spezial Klett-Teller, Verlängerung-Set, Versiegelung, Welle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,99*
€ 21,66*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,00*
€ 21,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 27,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
1 Stück enthält 0,25 Liter (ab € 60,00* pro Liter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
376566
ab € 14,96*
Ähnlich
FLEX
443271
ab € 16,80*
Ähnlich
FLEX
403369
ab € 15,02*
Ähnlich
FLEX
376574
ab € 14,12*
Ähnlich
FLEX
443301
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.