Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelwagen 4 SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hotelwagen HW 4 - Kunststoff
Hotelwagen HW 4 - Kunststoff
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-26-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-26-002
EAN/GTIN:
     4251844800851
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Ausstattung:

  • Kunststoff
  • 3 Schale extra groß
  • 2 Seitenstreben lang SOLID / RW
  • 2 Schale 120 l
  • 6 Müllsackklemmen
  • 3 Halterahmen innen extra groß SOLID / RW
  • 1 Halterahmen 2x120 l SOLID / RW
  • 2 Halterahmen 120 l SOLID / RW
  • 1 Grundgestell SOLID / Maxi
  • 1 Kunststoffeimer 6 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 6 l blau
  • 1 Ablagerost für Säcke 2x70 l und 2x120 l SOLID
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Gewicht:
17,23 kg
Höhe:
1050 mm
Länge:
1650 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: hotelwagen floorstar, hotelwagen, Floorstar, Gerätewagen, putzen, reinigen, Reinigungswagen, säubern, SOLID, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,02*
€ 614,49*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,95*
€ 663,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,98*
€ 790,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,99*
€ 758,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 620,65*
€ 738,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 604,33*
€ 719,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,14*
€ 672,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,55*
€ 655,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,95*
€ 611,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-016
ab € 73,70*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-023
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.