Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Hotelwagen 5 BRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Hotelwagen 4 BRIX
Premium Hotelwagen 4 BRIX
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-160-26-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-160-26-001
EAN/GTIN:
     4251844801674
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Ausstattung:

  • Kunststoff
  • 2 Wäschesackeinheiten 120 l, mit Deckel und Anfahrschutz
  • 2 Ablageroste
  • Mopp- und Besenhalter
  • Tuchhalter
  • 2 große offene Fächer
  • 1 offenes Fach
  • 2 verschließbare Boxen
  • 4 verschließbare Fächer
  • 4 leichtgängigen 125 mm Kunststoffräder (360° drehbar)
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Gewicht:
40,5 kg
Höhe:
1430 mm
Länge:
1660 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: hotelwagen floorstar, hotelwagen, BRIX, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Floorstar, Gerätewagen, putzen, reinigen, Reinigungswagen, säubern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.570,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.982,84*
€ 2.359,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,21*
€ 2.239,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.833,95*
€ 2.182,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.785,69*
€ 2.124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,71*
€ 1.973,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,66*
€ 1.933,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.570,75*
€ 1.869,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-16-003
ab € 9,53*
Zubehör
Floorstar
180-110-16-004
ab € 9,54*
Zubehör
Floorstar
180-110-16-002
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.