Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaserschwamm forte mit Wasserdepot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaserschwamm forte mit Wasserdepot
Microfaserschwamm forte mit Wasserdepot
Artikel-Nr.:
     415-flstr150-110-02-002-F
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     150-110-02-002-F
EAN/GTIN:
     4251844805511
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Auto-Pflegeschwamm
Auto-Waschschwamm
Autoschwamm
auto waschschwamm

Produktbeschreibung:

  • für alle Oberflächen geeignet
  • Qualität made in Germany
  • mit Schwammkern als Wasserspeicher
  • aus allen Qualitäten der Premium Thenufil Microfaser gefertigt
  • 4-Farb-Konzept für die konsequente Hygiene der unterschiedlichen Einsatzbereiche, plus Anthrazit
  • handliche Größe und Nahtreihe als praktische Griffleiste
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
150-110-02-003-F
ab € 4,03*
Ähnlich
Floorstar
150-110-02-002-XY
ab € 3,04*
Ähnlich
Floorstar
150-110-01-003-BW
ab € 3,62*
Ähnlich
Floorstar
150-110-01-006-BW
ab € 4,46*
Ähnlich
Floorstar
150-110-01-001-YG
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.