Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaserschwamm doppelseitig ABRAX rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaserschwamm doppelseitig Abrax rot
Microfaserschwamm doppelseitig Abrax rot
Artikel-Nr.:
     415-flstr150-110-02-004
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     150-110-02-004
EAN/GTIN:
     4251844805658
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Auto-Pflegeschwamm
Auto-Waschschwamm
Autoschwamm
auto waschschwamm

Produktbeschreibung:

  • für alle Oberflächen geeignet
  • Qualität made in Germany
  • mit Schwammkern als Wasserspeicher und Scheuerleiste
  • eine Seite besteht aus der Premium Thenufil Microfaser san zum Lösen der Verunreinigung
  • andere Seite besteht aus der Premium Thenufil Microfaser pix zum Aufnehmen der Verunreinigung
  • handliche Größe und Nahtreihe als praktische Griffleiste
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Floorstar, Microfaser-Bodentuch, Microfaser-Fenstertuch, Microfaser-Premium-Stretchtuch, Microfaserkissen, Microfaserschwamm, Microfasertuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
160-130-00-018
ab € 6,95*
Ähnlich
Floorstar
140-110-13-001
ab € 5,92*
Ähnlich
Floorstar
140-110-13-002
ab € 7,33*
Ähnlich
Floorstar
140-110-14-006
ab € 11,30*
Ähnlich
Floorstar
140-130-01-004
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.