Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwammtuch SPONGY Gr. 1 blau 10er Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schwammtuch SPONGY Gr. 1 blau
Schwammtuch SPONGY Gr. 1 blau
Schwammtuch SPONGY Gr. 1 blau, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr150-110-04-001-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     150-110-04-001-B
EAN/GTIN:
     4251844805726
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Schwammtuch
schwammtuch blau
schwammtuch
schwammtuch 10 stk

Produktbeschreibung:

  • für die Reinigung in der Geschirrspülmaschine geeignet
  • vorgefeuchtet und sofort einsetzbar
  • 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche
  • im Gebrauch rückstandslos einsetzbar
  • 100% ökologisch
  • 100% kompostierbar
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
1 g
Höhe:
4 mm
Länge:
200 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
150-110-04-001-Y
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.