Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spültuch weiß, gestreift feine Waffelstruktur 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spültuch weiß, gestreift feine Waffelstruktur, 35 35 cm, 10 Stück
Spültuch weiß, gestreift feine Waffelstruktur, 35 35 cm, 10 Stück
Spültuch weiß, gestreift feine Waffelstruktur, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-012
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-012
EAN/GTIN:
     4251844810201
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwaschfetzen
Spül-Tuch
Spültuch
spültuch weiß

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Spülen, Wischen und Reinigen im Küchen- und Unterhaltsbereich
  • gestreift
  • feines Waffelgewebe
  • Natur belassen
  • extrem strapazierfähig
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
2 g
Länge:
350 mm
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: spül tuch, spültuch 10 stück, Bodentuch, Floorstar, Geschirrtücher, Grubenhandtuch, Profi-Universaltuch, Staubbinde-Bodentuch, Staubtuch, Waffelbodentuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-008-B
ab € 27,04*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-002
ab € 22,34*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-020
ab € 11,91*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-028
ab € 51,25*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-014
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.