Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter PowerVent 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter PowerVent 3000
Axiallüfter PowerVent 3000
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110814
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110814
EAN/GTIN:
     4052228025477
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Der Axiallüfter PowerVent 3000 ist vielseitig einsetzbar. Zur Be- und Entlüftung von Baustellen, Tunneln und Räumen. Der Ventilator bringt die Luft kräftig in Bewegung, wodurch der Lüftungs- und Trocknungs-Prozess in den verborgensten Winkeln beschleunigt wird. Zur Staubbeseitigung ist der Anschluss eines Staubsacks der M-Klasse möglich.

Am PowerVent 3000 lassen sich schnell und einfach Luftschläuche anschließen, besonders gezielt mit dem praktischen 3-fach Verteiler. Somit kann frische Luft auch in die entferntesten Räume transportiert und verbrauchte Luft von dort abgesaugt werden.

Produktbeschreibung:

  • Ventilator mit einer Luftleistung von 3102 m³/h
  • sehr leistungsstarker Motor
  • Betriebsstundenzähler
  • leicht und stapelbar zur platzsparenden Lagerung
  • Luftschläuche auf Ausblas- und Ansaugseite anschließbar
  • Staubsack der M-Klasse anschließbar (optional erhältlich)
  • Nutz-Luftvolumenstrom NLV: 1460 m³/h
  • max. Stromaufnahme: 2,89 A
  • Schlauchdurchmesser: 305 mm
  • empf. Schlauchlängen à 7,6 m: 5
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Gewicht:
17,5 kg
Höhe:
530 mm
Länge:
520 mm
Leistung:
0,658 kW
Luftleistung:
3102 m³/h
Pressung:
501 Pa
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Industriegebläse, Industrieventilator, Trommelventilator, axiallüfter heylo, industrieventilator, Aktivkohlefilter, Farbnebelfilter, Filter, Hauptfilter, Hepa-Filter, Heylo, Kombifilter, Luftfilter, Umlauffilter, Vorfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,71*
€ 522,19*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,78*
€ 522,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,71*
€ 622,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,31*
€ 602,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,33*
€ 587,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 480,35*
€ 571,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,46*
€ 528,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,88*
€ 513,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,78*
€ 462,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1110827
ab € 2.633,12*
Ähnlich
Heylo
1110823
ab € 412,33*
Ähnlich
Heylo
1110810
ab € 3.240,45*
Ähnlich
Heylo
1110824
ab € 588,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.