Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandabstandshalter teleskopierbar für Sprossenleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandabstandshalter teleskopierbar für Sprossenleitern
Wandabstandshalter teleskopierbar für Sprossenleitern
Wandabstandshalter teleskopierbar für Sprossenleit - Anwendungern
Artikel-Nr.:
     415-hym0051248
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0051248
EAN/GTIN:
     4019502318984
Suchbegriffe:
Abstandshalter Leiter
Leiterabstandshalter
Leiterwandabstandshalter
Wandabstandshalter Leiter

Produktbeschreibung:

  • für Sprossenleitern
  • teleskopierbar
  • verstellbarer Wandabstand von 420 mm bis 670 mm
  • obere Halterbreite mind. 680 mm, max. 940 mm
  • mit Abhebesicherung
  • mit Ablageschale für Werkzeug
  • Tiefe der Ablageschale 240 mm
  • zulässige Belastung der Ablageschale 15 kg
  • kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden
  • für Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
  • für Leiterinnenbreite: 290 mm
  • für Sprossenabstand: 280 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: abstandshalter leiter, Ersatzteile, Fahrgerüst Ersatzteil, Hymer, Leiterersatzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 135,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 162,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 166,00*
€ 204,46*
Frei Haus
ab € 165,93*
€ 204,46*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 188,57*
€ 257,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0054630
ab € 11,22*
Ähnlich
Hymer
0054013
ab € 15,38*
Ähnlich
Hymer
0054016
ab € 26,35*
Ähnlich
Hymer
005550
ab € 34,99*
Ähnlich
Hymer
0054012
ab € 11,21*
Ähnlich
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Ähnlich
Hymer
005485
ab € 56,90*
Ähnlich
Hymer
0054010
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.