Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugleiter SC 40 dreiteilig, 3 x 16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzugleiter SC 40 dreiteilig, 3 x 16 Sprossen
Seilzugleiter SC 40 dreiteilig, 3 x 16 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-hym406148
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     406148
EAN/GTIN:
     4019502339347
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Produktbeschreibung:

  • für Handwerk und Privatanwender
  • Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
  • Sprossen aus Walzprofil
  • massive Führungsbeschläge aus Stahl
  • handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil Ø 10 mm orange, Mittelteil Ø 10 mm schwarz
  • mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter
  • alle Größen mit Traverse

Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
11,10 m
Breite:
355 mm
Gewicht:
41,9 kg
Holmhöhe:
89/100 mm
Länge:
4,70 m
Länge ausgefahren:
11,14 m
Sprossenanzahl:
3 x 16
Standhöhe:
9,10 m
Typ:
Seilzugleiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,66*
€ 730,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,98*
€ 889,15*
€ 4,90*
ab € 812,34*
€ 919,78*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 840,90*
€ 945,98*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,63*
€ 1.274,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,82*
€ 1.517,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,28*
€ 1.498,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,62*
€ 1.365,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,40*
€ 1.258,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,63*
€ 1.214,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 27,95*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,50*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.