Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Ultraschall-Härteprüfgerät HO5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Ultraschall-Härteprüfgerät
Mobiles Ultraschall-Härteprüfgerät
Transportbox
Artikel-Nr.:
     415-kernHO5K
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     HO5K
EAN/GTIN:
     4045761200661
Konformitätserklärung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät

Ultraschall-Härteprüfgerät HO, Premium UCI Härteprüfgerät für Rockwell, Brinell und Vickers.

Produktbeschreibung:

  • ideal für mobile Härteprüfungen geeignet, bei denen großen Wert auf schnelle und präzise Ergebnisse gelegt wird
  • misst mittels eines Schwingstabes
  • mit Ultraschallfrequenz schwingt und mit einer definierten Prüfkraft auf die Probe gedrückt wird
  • am unteren Ende befindet sich ein Vickers-Eindringkörper
  • Resonanzfrequenz erhöht sich, sobald bei der Erzeugung des Eindrucks mit der Probe in Kontakt gebracht wird
  • Resonanzfrequenzverschiebung wird durch eine entsprechende Gerätejustierung der entsprechenden Vickershärte zugeordnet
  • Vorteile gegenüber Rockwell und Brinell: Zerstörungsfreiere Prüfung durch kleinere Prüfkra und dadurch lediglich mikroskopisch kleiner Eindringkrater
  • Vorteile gegenüber Vickers: Die anspruchsvolle optische Messung entfällt. Hierdurch kann direkt vor Ort z. B. an einem fest verbauten Werkstück gemessen werden
  • Vorteile gegenüber Leeb: Die hohe Anforderung an das Eigengewicht des Prüfobjekts entfällt weitgehend
  • Standards: DIN 50159-1-2008 ASTM-A1038-2005 JB/T9377-2013
  • Messdatenspeicher sichert bis zu 1000 Messwertgruppen à 20 Einzelwerte
  • Mini-Statistik-Funktion: Anzeige des Messergebnisses, der Anzahl der Messungen, des maximalen und des minimalen Wertes, sowie des Durchschnittswertes und der Standardabweichung
  • Gerät auf normierte Härtevergleichsplatten und auch auf bis zu 20 Referenzkalibrierwerte eingestellt werden
  • schnelles Messen verschiedener Werkstoffe möglich, ohne das Gerät jeweils neu auf die einzelnen Materialien einjustieren zu müssen

Lieferumfang:

  • Displayeinheit
  • UCI-Sensoreinheit
  • Transportkoffer
  • Software zur Übertragung der gespeicherten Daten an den PC
  • Zubehör

Technische Details HO 1K:

  • Härteskala HV1
  • Mindestgewicht Prüfling: 300 g
  • Mindstdicke Prüfling: 2 mm
  • Oberflächenrauheit Prüfkörper: RA < 3,2 µm

      Technische Details HO 2K:

    • Härteskala HV2
    • Mindestgewicht Prüfling: 300 g
    • Mindstdicke Prüfling: 2 mm
    • Oberflächenrauheit Prüfkörper: RA < 5 µm

        Technische Details HO 5K:

      • Härteskala HV5
      • Mindestgewicht Prüfling: 300 g
      • Mindstdicke Prüfling: 2 mm
      • Oberflächenrauheit Prüfkörper: RA < 10 µm

          Technische Details HO 10K:

        • Härteskala HV10
        • Mindestgewicht Prüfling: 300 g
        • Mindstdicke Prüfling: 2 mm
        • Oberflächenrauheit Prüfkörper: RA < 15 µm
    • Weitere Informationen:
      Typ:
      Härteprüfgerät
      Angebote (4)
      Lagerstand
      Versand
      Staffelpreis
      Einzelpreis
      ^
      2 Tage
      50
      Frei Haus
      ab € 3.605,59*
      € 4.107,64*
      10 Tage
      unbekannt
      Frei Haus
      ab € 4.554,07*
      € 4.656,74*
      Lager 415
      unbekannt
      Frei Haus
      ab € 5.143,43*
      € 5.246,35*
      Frei Haus
      ab € 5.159,19*
      € 5.421,56*
      Preise: Lager 415
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 5.246,35*
      € 6.243,16
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 5.220,24*
      € 6.212,09
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 5.153,25*
      € 6.132,37
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 5.143,43*
      € 6.120,68
      pro Stück
      Lagerstand: Lager 415
      Versand: Lager 415
      Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
      Bestellwert
      Versand
      ab € 0,00*
      € 19,95*
      ab € 28,00*
      € 6,95*
      ab € 270,00*
      Frei Haus
      Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
      Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
      Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
      Warenzustand:unbenutzt
      Rücksendekosten:trägt der Kunde
      Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
      Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
      Alternative Artikel
      Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
      Art
      Bild
      Artikel
      Hersteller/-Nr.
      Preis
      Ähnlich
      Kern
      HO 1K
      ab € 3.261,29*
      Ähnlich
      Kern & Sohn
      HO 10K
      ab € 3.352,19*
      Ähnlich
      Sauter Messtechnik
      HO3M
      ab € 4.715,81*
      Ähnlich
      Sauter Messtechnik
      HO 2K
      ab € 3.352,19*
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.