| |
|
| Artikel-Nr.: 415-kernODC851 Herst.-Nr.: ODC851 EAN/GTIN: 4045761190504 |
| | |
|
| | |
| Mikroskopkamera ODC-85, die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung. Produktbeschreibung: - speziell für die direkte HDMI-Verbindung zum HDMI-fähigen Wiedergabegerät entwickelt worden
- Bilder können ebenfalls direkt auf die mitgelieferte SD-Karte gespeichert werden
- als Alternative steht zusätzlich ein USB 2.0 Anschluss zum Anbinden eines Laptops oder PCs über die USB Schnittstelle zur Verfügung
- Stromversorgung erfolgt über eine externe 12-V-Stromeinheit
- Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden C-Mount Adapter gleich mitbestellen
Technische Daten: - Auflösung: 2 MP
- USB 2.0
- Sensor CMOS
- Sensorgröße 1/2,8 Zoll
- Farbe/Monochrome: Farbe
Lieferumfang: - Kamera
- Software
- USB-Maus
- USB 2.0 Kabel (Länge: 2 m)
- HDMI-Kabel (Länge: 2 m)
- SD-Karte (16 GB)
Weitere Informationen: | | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, kern mikroskopkamera, ccd digitalkamera, Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung, Kern & Sohn, Metallurgisches, Ringbeleuchtung, Stereo-Zoom Mikroskop, Stereomikroskop Binokular, Zubehör Mikroskope |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 781,66* | € 856,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,76* | € 947,47* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 950,72* | € 1.040,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 957,29* | € 1.045,46* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.021,95* | € 1.115,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.021,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|