Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallurgisches Mikroskop OLM 171 Invers Trinokular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallurgisches Mikroskop Invers Trinokular Inf Plan 5/10/20/50, HWF10x22
Metallurgisches Mikroskop Invers Trinokular Inf Plan 5/10/20/50, HWF10x22
Artikel-Nr.:
     415-kernOLM171
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OLM171
EAN/GTIN:
     4045761195066
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Invers-Mikroskop
Inverses Mikroskop
Inversionsmikroskop

Metallurgisches Inversmikroskop OLM-1, das inverse Metallurgische für professionelle Anwendungen. Die OLM-1-Serie gehört zu der inversen Mikroskopreihe und zeichnet sich durch ihr ergonomisches, robustes und extra standfestes Design aus. Diese Serie ist, mit ihrem sehr großen Arbeitsabstand, beispielsweise für die Oberflächen-Qualitätsprüfung von Rohmaterialien und Fertigerzeugnissen der Industrie besonders geeignet.

Produktbeschreibung CCS:

  • starke und stufenlos regelbare 50 W-Halogen-Auflichtbeleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung der zu prüfenden Werkstoffe
  • OLM-1-Serie ist serienmäßig mit einem trinokularen Tubus ausgestattet
  • einfache Polarisationseinheit (Analysator und Polarisator) ist im Lieferumfang enthalten
  • großer mechanischer Objekttisch ist als Standardausführung im Lieferumfang enthalten
  • beidseitige Grob- und Feintrieb gewährleistet eine optimale und schnelle Einstellung und Fokussierung
  • weitere Optionen wie z. B. eine große Auswahl an Objektiven können als Zubehör integriert werden
  • Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfangstarke
  • stufenlos regelbare 50 W-Halogen-Auflichtbeleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung der zu prüfenden Werkstoffe

Technische Daten:

  • Infinity-Optik
  • 5-fach-Objektivrevolver
  • Siedentopf 30° geneigt
  • Dioptrienausgleich beidseitig

Einsatzgebiet:

  • Metallurgie, Werkstoffprüfung, Qualitätssicherung
  • Intransparente und dicke Präparate, Werkstücke (Oberflächen, Bruchkanten, Beschichtungen)
Weitere Informationen:
Beleuchtung:
50W Halogen
Breite:
747 mm
Gewicht:
13 kg
Höhe:
379 mm
Optisches System:
Infinity
Tiefe:
271 mm
Tubus:
Trinocular
Typ:
Metallurgisches Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, mikroskop trinokular, stereo zoom mikroskop, kern und sohn mikroskop, Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung, Kern &amp Sohn, Metallurgisches, Mikroskopkamera, Ringbeleuchtung, Stereo-Zoom Mikroskop, Stereomikroskop Binokular, Zubehör Mikroskope
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.185,70*
€ 2.688,56*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.843,68*
€ 3.124,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.282,55*
€ 3.601,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.601,74*
€ 4.286,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.558,02*
€ 4.234,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.419,52*
€ 4.069,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.345,81*
€ 3.981,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.282,55*
€ 3.906,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 96,14*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 451,90*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 70,18*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 714,85*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 105,11*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 777,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.