Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät SW 1000, 134 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallpegelmessgerät 0,1 dB, 134 dB
Schallpegelmessgerät 0,1 dB, 134 dB
Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     415-kernSW1000
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     SW1000
EAN/GTIN:
     4045761200845
Konformitätserklärung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser

Schallpegelmessgerät SW, Professionelle Schallpegelmessgerate der Klassen I und II in Premium-Qualität.

Produktbeschreibung:

  • Data-Logging Funktion mit Datum und Uhrzeit im Gerät
  • Datenübertragung per MicroSD-Karte (4 GB) Speicherkarte (im Lieferumfang enthalten), RS-232 oder USB
  • verschiedene Schalldruckpegel wählbar, wie z. B. Laeq, LcPeak, LaF, LaFMax, LaFMin, SD, SEL, E
  • ideal für Messungen an Arbeitsplätzen, im Außenbereich, z. B. an Flughäfen, auf Baustellen, im Straßenverkehr etc. mit breitem Frequenzzugang dank des hochgenauen 24-Bit-AD-Wandlers
  • Gleitkommaberechnung für höhere Genauigkeit und bessere Stabilität
  • optimierte analoge Frontend-Schaltung reduziert das Grundrauschen und erhöht den linearen Messbereich
  • speziell entwickelter Algorithmus erlaubt einen normkonformen Dynamikbereich von mehr als 120 dB ! (SW 1000: > 123 dB SW 2000: > 122 dB)
  • drei Profile und 14 benutzerdefinierte Messungen können parallel mit unterschiedlicher Frequenz- und Zeitgewichtung berechnet werden
  • LN-Statistik und Anzeige der Zeitverlaufskurve
  • benutzerdefinierte Integralzeitraummessung bis max. 24 h möglich
  • Frequenzbewertung (Filter) A, B, C, Z
  • Zeitbewertung während der Messung: F (fast), S (slow), I (impuls)
  • frei definierbare Grenzwerte für die Ausgabe eines optischen Alarmsignals
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts
  • Oktavfunktion für gezielte Schallanalyse
  • TRACK-Funktion mit grafischer Darstellung einer Messung
  • Kalibriermodus (mit optionalem Kalibrator)
  • Trigger-Modus: Analogsignal zum Ein- oder Ausschalten des Gerätes mit 3,5 mm-Stecker
  • automatische Messung per Timer-Funktion möglich
  • Messwertaufnahmefrequenz wählbar: 10, 5, 2 Hz
  • Bediensprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Anbringungsmöglicheit eines Stativs an der Gehäuserückseite, 1/4 Zoll-Gewinde

Technische Daten SW 1000:

  • Genauigkeitsklasse: 1
  • Empfindlichkeit: 50 m V/Pa

    Technische Daten SW 2000:

  • Genauigkeitsklasse: 2
  • Empfindlichkeit: 40 m V/Pa
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    400 g
    Messbereich:
    20 - 134 dB
    Messfrequenz:
    0,01–20 kHz
    Typ:
    Schallpegelmessgeräte
    Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    50
    Frei Haus
    ab € 1.285,67*
    € 1.483,86*
    3 Tage
    14
    Frei Haus
    ab € 1.455,29*
    € 1.512,05*
    Frei Haus
    ab € 1.341,89*
    € 1.552,09*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.653,17*
    € 1.711,10*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.907,59*
    € 1.975,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.975,46*
    € 2.350,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.967,82*
    € 2.341,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.931,32*
    € 2.298,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.910,67*
    € 2.273,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.907,59*
    € 2.270,03
    pro Stück
    1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.907,59* pro Paket)
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Sauter Messtechnik
    SU 130
    ab € 82,40*
    Ähnlich
    Kern & Sohn
    SW 2000
    ab € 827,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.