Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash AS 3/4 Zollx1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash AS 19 x 3,0 mm / 40 m
Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash AS 19 x 3,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1018b-19-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1018b-19-40
EAN/GTIN:
     4006918333199
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Der Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash AS ohne Einlage ist speziell entwickelt wurden für Waschmaschinen und Geschirrspüler.


Produktbeschreibung:

  • flexibel und knickfest
  • heißwasser- und waschlaugenfest
  • Körper: TPR, grau, außen gerieft
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1 bar
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
TPR
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
3 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Wasserschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 7,38*
Lager 415
unbekannt
2
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 85,83*
€ 115,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 115,25*
€ 137,15
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 112,37*
€ 133,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,31*
€ 130,08
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 106,51*
€ 126,75
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 103,71*
€ 123,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 100,90*
€ 120,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 98,54*
€ 117,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 85,83*
€ 102,14
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 230,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
708a-13-40
ab € 53,32*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1528-15
ab € 236,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.