Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash 3/4 Zoll, 2,5 m
Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash 3/4 Zoll, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1018e-19-250
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1018e-19-250
EAN/GTIN:
     4006918334073
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Der Ablaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen Admi®Wash ist beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride.

Produktbeschreibung:

  • mit beidseitigen Anschlüssen 3/4 Zoll
  • gestreckte Länge 2500 mm
  • Ablauf ohne Druck
  • beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride
  • Körper: PVC, grau, vertikal gerippt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1 bar
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
bis 2,5 m
Material:
PVC
Platzdruck:
3 bar
Temparaturbeständigkeit:
+0°C bis + 90 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000353066
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.