Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 1,2 - 4,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash 3/4 Zoll, 1,2 - 4,0 m
Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash 3/4 Zoll, 1,2 - 4,0 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1018e-19-flex
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1018e-19-flex
EAN/GTIN:
     4006918334097
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Der Ablaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen Admi®Wash ist beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride.

Produktbeschreibung:

  • mit beidseitigen Anschlüssen 3/4 Zoll
  • gestreckte Länge 2500 mm
  • Ablauf ohne Druck
  • beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride
  • Körper: PVC, grau, vertikal gerippt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1 bar
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
1,2 - 4 m
Material:
PVC
Platzdruck:
3 bar
Temparaturbeständigkeit:
+0°C bis + 90 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 17.000 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 68 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 102 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 136 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 170 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 340 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 17000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000353066
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.