Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azetylenschlauch Admiral® Azetylen 7/16 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Azetylenschlauch Admiral® Azetylen 11,0 x 3,5 mm / 40 m
Azetylenschlauch Admiral® Azetylen 11,0 x 3,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz105-11-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     105-11-40
EAN/GTIN:
     4006918395111
Datenblatt
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
acetylenschlauch

Azetylenschlauch Admiral® Azetylen gefertigt nach DIN EN ISO 3821 ist bestens geeignet für den Transport von Azetylen.


Produktbeschreibung:

  • abriebfest und alterungsbeständig
  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, rot, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
7/16 Zoll - 11 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,24875* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 68,39*
€ 81,38
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 65,81*
€ 78,31
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 64,11*
€ 76,29
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 62,42*
€ 74,28
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 59,25*
€ 70,51
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 57,48*
€ 68,40
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 49,95*
€ 59,44
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
105-4-40
ab € 26,59*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.