Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 1/8 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 4,0 x 4,0 mm / 40 m
Propangasschlauch Admi®Propangas TPR 4,0 x 4,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1502-440-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1502-440-40
EAN/GTIN:
     4006918397054
Datenblatt
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 30 bar
propangasschlauch
propangasschlauch 40m

Der Propangasschlauch Admi®Propan TPR ist gemäß DIN EN 16436 für Flüssiggase, nach DIN 51622 für Propan und Butan und zugelassen nach DVGW.


Produktbeschreibung:

  • alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
  • Seele: TPR schwarz, glatt
  • Decke: TPR, orange, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 bar
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
1/8 Zoll - 4 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
TPR
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN 16436
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,483* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 80,31*
€ 95,57
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 76,58*
€ 91,13
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 74,63*
€ 88,81
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 72,66*
€ 86,47
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 69,45*
€ 82,65
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 66,26*
€ 78,85
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 59,32*
€ 70,59
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1502g-440-40
ab € 81,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.