Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Lagen-Wasserschlauch Admiral®Profiflex® 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
5-Lagen-Wasserschlauch Admiral®Profiflex® 19 mm /100 m
5-Lagen-Wasserschlauch Admiral®Profiflex® 19 mm /100 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1511-19-100
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1511-19-100
EAN/GTIN:
     4006918121093
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Hochwertiger 5-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admiral® Profiflex® ist bestens geeignet für Bau, Industrie und Erwerbsgärtner.


Produktbeschreibung:

  • robuster Trikotschlauch in Profiqualität
  • keine Querschnittsverengung unter Druck
  • extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke
  • verwindungssteif
  • Seele: PVC, gelb, glatt
  • Decke: PVC, gelb, glatt, blauer Streifen
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
100 m
Material:
PVC
Platzdruck:
36 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,17*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,4717* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 201,36*
€ 239,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 192,79*
€ 229,42
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 187,85*
€ 223,54
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 182,90*
€ 217,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 173,33*
€ 206,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 169,82*
€ 202,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 147,17*
€ 175,13
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25
ab € 19,97*
Ähnlich
k.A.
4000353066
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.