Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 5/8 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 16 x 6,0 mm / 40 m
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 16 x 6,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1801-16-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1801-16-40
EAN/GTIN:
     4006918394169
Datenblatt
Suchbegriffe:
Technischer Sauerstoffschlauch
technischer sauerstoffschlauch

Der Sauerstoffschlauch Admiral® Oxygen 20 ist gefertigt nach DIN EN ISO 382, daher abriebfest und alterungsbeständig.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
5/8 Zoll - 16 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/4 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,93725* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 157,31*
€ 187,20
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 150,33*
€ 178,89
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 146,47*
€ 174,30
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 142,62*
€ 169,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 133,67*
€ 159,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 128,90*
€ 153,39
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 117,49*
€ 139,81
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.