Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 1/4 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 6,3 x 5,0 mm / 40 m
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 20, 6,3 x 5,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1801-6_50-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1801-6_50-40
EAN/GTIN:
     4006918394657
Datenblatt
Suchbegriffe:
Technischer Sauerstoffschlauch
technischer sauerstoffschlauch

Der Sauerstoffschlauch Admiral® Oxygen 20 ist gefertigt nach DIN EN ISO 382, daher abriebfest und alterungsbeständig.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 6,3 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,29525* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 70,03*
€ 83,34
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 67,42*
€ 80,23
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 65,69*
€ 78,17
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 63,97*
€ 76,12
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 60,92*
€ 72,49
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 58,99*
€ 70,20
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 51,81*
€ 61,65
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.