Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 30M 1/2 Zoll x 1/4 Zoll, gewickelt, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 30M 1/2 Zoll x 1/4 Zoll, gewickelt, 20 m
Sauerstoffschlauch Admiral®Oxygen 30M 1/2 Zoll x 1/4 Zoll, gewickelt, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1801h-13-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1801h-13-20
EAN/GTIN:
     4006918396132
Datenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Der Sauerstoffschlauch Admiral® Oxygen 30M ist dorngefertigt nach DIN EN ISO 3821, daher abriebfest und alterungsbeständig.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau, glatt
  • Druckträger: geflochtenes, hochfestes, synthetisches Garn
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/4 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
90 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +85 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,61*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 8,2805* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 224,92*
€ 267,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 215,68*
€ 256,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 210,16*
€ 250,09
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 204,63*
€ 243,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 194,72*
€ 231,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 186,10*
€ 221,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 165,61*
€ 197,08
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.