Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/8 x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 3,2 x 7,0 mm / 20 m
Benzinschlauch Admi®Petrol B 3,2 x 7,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz204b-32-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     204b-32-20
EAN/GTIN:
     4006918382326
Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch

Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe, auch für E10 Kraftstoff. Wiederum nicht geeignet ist der Schlauch Admi®Petrol B für Bio-Diesel.


Produktbeschreibung:

  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: Textilumflechtung, schwarz
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
B
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 7 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN 73379 B
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +120 °C
Typ:
Treibstoffschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 6.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,5375* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 13 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Rollen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Rolle
ab 26 Rollen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Rolle
ab 39 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
ab 52 Rollen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Rolle
ab 65 Rollen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Rolle
ab 130 Rollen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Rolle
ab 6500 Rollen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
204e-32-20
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.