Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittel-Förderschlauch Admi®Silo FDA SD 2 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lebensmittel-Förderschlauch Admi®Silo FDA SD 50 x 7,5 mm / 40 m
Lebensmittel-Förderschlauch Admi®Silo FDA SD 50 x 7,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz219b-50-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     219b-50-40
EAN/GTIN:
     4006918379500
Datenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch

Lebensmittel-Förderschlauch (Saug- und Druckschlauch) Admi®Silo FDA SD mit lebensmittelbeständiger Seele gem. EU-VO 1935/2004 und FDA-Richtlinie 21 CFR § 177.2600 ist geeignet zum Durchleiten von Zucker, Mehl, Getreide, fettfreien und festen Lebensmitteln, Granulaten sowie vielen anderen abrasiven Medien.


Produktbeschreibung:

  • Decke abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: NR/SBR, weiss, glatt, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe, verdeckt liegende Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
2 Zoll - 50 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-25 °C bis +80 °C
Typ:
Agrarschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 15,7635* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 843,53*
€ 1.003,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 802,65*
€ 955,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 782,07*
€ 930,66
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 761,49*
€ 906,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 697,74*
€ 830,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 675,14*
€ 803,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 630,54*
€ 750,34
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
409a-13-40
ab € 153,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.