Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin 1/8 Zollx1/8 Zoll,ohne Armaturen,40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin 4/4 mm / 40 m
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin 4/4 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2603-4_4-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2603-4_4-40
EAN/GTIN:
     4006918358048
Datenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch

Der Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin in extrudierter Ausführung ist hervorragned für Brenngas und Sauerstoff nach DIN EN ISO 3821 geeignet.


Produktbeschreibung:

  • flexibel und knickfest
  • Decke abriebfest und alterungsbeständig
  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau/rot, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
blau & rot
Innendurchmesser:
1/8 Zollx1/8 Zoll - 4x3,5 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,57425* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 85,54*
€ 101,79
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 81,43*
€ 96,90
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 79,35*
€ 94,43
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 77,26*
€ 91,94
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 73,86*
€ 87,89
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 70,51*
€ 83,91
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 62,97*
€ 74,93
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
105-4-40
ab € 26,59*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.