Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin mit Armaturen 1/8 Zollx1/4 Zoll, 15 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin mit Armaturen 6/9 mm - 15 m
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin mit Armaturen 6/9 mm - 15 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2603-6_9-15ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2603-6_9-15ke
EAN/GTIN:
     4006918358758
Datenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch

Der Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin in extrudierter Ausführung ist hervorragned für Brenngas und Sauerstoff nach DIN EN ISO 3821 geeignet.


Produktbeschreibung:

  • flexibel und knickfest
  • Decke abriebfest und alterungsbeständig
  • Niederdruckverpressung mit Gas-Armaturen
  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau/rot, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
blau & rot
Innendurchmesser:
1/8 Zollx1/4 Zoll - 6,3x5 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
15 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 4,016* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 81,28*
€ 96,72
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 77,84*
€ 92,63
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 75,84*
€ 90,25
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 73,84*
€ 87,87
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 70,52*
€ 83,92
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 67,26*
€ 80,04
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 60,24*
€ 71,69
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2603-6_9-10ke
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.