Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin mit Armaturen 1/8 Zollx1/4 Zoll, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin mit Armaturen 6/9 mm - 20 m
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin mit Armaturen 6/9 mm - 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2603-6_9-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2603-6_9-20ke
EAN/GTIN:
     4006918358802
Datenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch

Der Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin in extrudierter Ausführung ist hervorragned für Brenngas und Sauerstoff nach DIN EN ISO 3821 geeignet.


Produktbeschreibung:

  • flexibel und knickfest
  • Decke abriebfest und alterungsbeständig
  • Niederdruckverpressung mit Gas-Armaturen
  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau/rot, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
blau & rot
Innendurchmesser:
1/8 Zollx1/4 Zoll - 6,3x5 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,669* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 101,17*
€ 120,39
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 96,69*
€ 115,06
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 94,22*
€ 112,12
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 91,74*
€ 109,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,54*
€ 104,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 83,37*
€ 99,21
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 73,38*
€ 87,32
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2603-6_9-10ke
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.