Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2612-10-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2612-10-20
EAN/GTIN:
     4006918390147
Datenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Der Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT ist besonders für Betontrichter und zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochabriebfeste, elektroleitfähige Mischung
  • Decke witterungsbeständig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches doppellagiges Textilgewebe, ohne Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
3 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
4 Zoll - 100 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
9 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: siloschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 16,7205* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 447,59*
€ 532,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 436,40*
€ 519,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 425,22*
€ 506,01
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 414,02*
€ 492,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 387,62*
€ 461,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 376,09*
€ 447,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 334,41*
€ 397,95
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2601-13-40
ab € 258,74*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2612-15-05
ab € 122,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.