Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelspritzschlauch Admi®Mörtel 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Mörtelspritzschlauch Admi®Mörtel 19 x 6,0 mm / 40 m
Mörtelspritzschlauch Admi®Mörtel 19 x 6,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2618-19-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2618-19-40
EAN/GTIN:
     4006918385198
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Der Mörtelspritzschlauch Admi®Mörtel ist hervorragend geeignet für Mörtel, Beton, Gips, Estrich und viele andere abrasive Medien.


Produktbeschreibung:

  • abriebfest
  • mit witterungsbeständiger Decke
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 60 mm³)
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
40 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
120 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Typ:
Bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 5,006* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 268,17*
€ 319,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 260,50*
€ 310,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 253,82*
€ 302,05
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 247,14*
€ 294,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 237,88*
€ 283,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 222,40*
€ 264,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 200,24*
€ 238,29
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2601-13-40
ab € 259,22*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2612-15-05
ab € 123,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.