Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch Admi®Food FDA D 1 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Multi-Food-Schlauch Admi®Food FDA D 25 x 7 mm / 40 m
Multi-Food-Schlauch Admi®Food FDA D 25 x 7 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz409a-25-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     409a-25-40
EAN/GTIN:
     4006918393254
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Druckschlauch
Temperierschlauch
Lebensmittelschlauch

Multi-Food Saug- und Druckschlauch Admi®Food FDA SD (auch als Molkerei - Dampfschlauch bekannt). Schlauch mit lebensmittelbeständiger Seele gem. EU-VO 1935/2004 und FDA-Richtlinie 21 CFR § 177.2600, geeignet zum Durchleiten von Milch, Bier und Wein sowie sonstigen Getränken und Lebensmitteln.


Produktbeschreibung:

  • Decke fett- und milchsäurebeständig, abriebfest und witterungsbeständig,
  • sterilisierbar mit Dampf bis max. + 160 °C (kurzfristig - bei offenem System) sowie mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
  • auch nutzbar zum Reinigen mit Heißwasser
  • Betriebsdruckangabe: Dampf - Wasser
  • Seele: synthetisches Elastomer, weiß, glatt
  • Decke: EPDM, blau, stoffgemustert
  • Druckträger: Nylon-Cord-Einlage, verdeckt liegende Stahlspirale
  • Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis + 160 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6-18 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-15 °C bis +80 °C
Typ:
Agrarschlauch
Wandstärke:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 9,1125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 491,40*
€ 584,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 479,12*
€ 570,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 466,83*
€ 555,53
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 454,55*
€ 540,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 422,55*
€ 502,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 409,80*
€ 487,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 364,50*
€ 433,76
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
409a-13-40
ab € 153,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.