Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch Admi®Triwa blue 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Trinkwasserschlauch Admi®Triwa PUR eingebunden 25 x 3,5 mm / 25 m
Trinkwasserschlauch Admi®Triwa PUR eingebunden 25 x 3,5 mm / 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz409t-19-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     409t-19-50
EAN/GTIN:
     4006918392530
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 50m
trinkwasserschlauch

Extremflexibler TPE-Trinkwasser- und Lebensmittelschlauch mit DVGW W270 und mit KTW-A Zulassung. Geprüft für Kalt- und Warmwasser (+60 °C). Zur Trinkwasserversorgung bei Messen, mobilen Ausschankanlagen, Volksfesten, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich.


Produktbeschreibung:

  • dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten
  • ist atoxisch und frei von Weichmachern
  • doppeltes NTS-Gewebe erhöht die Stärke und Leistungen von dem Admi®Triwa blue und verleiht ihm zusätzlich höchste Flexibilität
  • so dass Knoten und Verdrehungen vermieden und ein kontinuierlicher Durchfluss garantiert werden kann
  • Seele: TPE, glatt
  • Decke: TPE, dunkelblau, glatt
  • Druckträger: verknüpftes doppeltes NTS-Gewebe | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
dunkelblau
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Trinkwasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Admi®Triwa blue, Klotz, Schlauch, Trinkwasser-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,65*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 5,273* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 352,91*
€ 419,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 343,25*
€ 408,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 334,44*
€ 397,98
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 325,64*
€ 387,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 310,06*
€ 368,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 299,47*
€ 356,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 263,65*
€ 313,74
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
409t-13-25
ab € 80,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.