Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch Admi®Triwa blue 1 Zoll, mit Kupplung, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Trinkwasserschlauch Admi®Triwa blue 1 Zoll, mit Kupplung, 25 m
Trinkwasserschlauch Admi®Triwa blue 1 Zoll, mit Kupplung, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz409t-25-25ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     409t-25-25ke
EAN/GTIN:
     4006918392646
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 25m
trinkwasserschlauch

Extremflexibler TPE-Trinkwasser- und Lebensmittelschlauch mit DVGW W270 und mit KTW-A Zulassung. Geprüft für Kalt- und Warmwasser (+60 °C). Zur Trinkwasserversorgung bei Messen, mobilen Ausschankanlagen, Volksfesten, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich.


Produktbeschreibung:

  • dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten
  • ist atoxisch und frei von Weichmachern
  • doppeltes NTS-Gewebe erhöht die Stärke und Leistungen von dem Admi®Triwa blue und verleiht ihm zusätzlich höchste Flexibilität
  • so dass Knoten und Verdrehungen vermieden und ein kontinuierlicher Durchfluss garantiert werden kann
  • Seele: TPE, glatt
  • Decke: TPE, dunkelblau, glatt
  • Druckträger: verknüpftes doppeltes NTS-Gewebe | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
dunkelblau
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
Schnellkupplungen
Länge:
25 m
Material:
Gewebe
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Trinkwasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.705,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 228,2152* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6.678,23*
€ 7.947,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 6.384,83*
€ 7.597,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 6.221,12*
€ 7.403,13
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 6.057,40*
€ 7.208,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5.752,03*
€ 6.844,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5.711,17*
€ 6.796,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 5.705,38*
€ 6.789,40
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
409t-13-25ke
ab € 2.347,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.